Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop egység LED-es 24V zöld IP65 GT31022 - 816 200 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység LED-es 24V zöld IP65 GT31022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - zöld

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31022

Gyártói cikkszám

816 200 55

Gyártói típuskód

816.200.55

Névleges feszültség:

24 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

zöld

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

beépített

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőoszlop egység LED-es 24V zöld