WERMA - Jelzőoszlop egység piros fényelem 24V IP54 GT51071 - 843 110 55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51071
Gyártói cikkszám
843 110 55
Gyártói típuskód
843.110.55
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP54
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység piros fényelem 24V