MegszűntNem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop egység piros LED-es 230V IP65 GT04733 - 816 100 68

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység piros LED-es 230V IP65 GT04733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - piros

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04733

Gyártói cikkszám

816 100 68

Gyártói típuskód

816.100.68

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

piros

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

beépített

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőoszlop egység piros LED-es 230V