Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop egység sárga fényelem 24V IP54 GT51070 - 843 310 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység sárga fényelem 24V IP54 GT51070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51070

Gyártói cikkszám

843 310 55

Gyártói típuskód

843.310.55

Funkció:

villogó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP54

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység sárga fényelem 24V