WERMA - Jelzőoszlop egység sárga LED-es 24VAC/DC IP65 GT27968 - 816 300 55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - beépített
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27968
Gyártói cikkszám
816 300 55
Gyártói típuskód
816.300.55
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
beépített
Fényforrás:
LED
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőoszlop egység sárga LED-es 24VAC/DC