MegszűntNem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop egység zöld LED-es 230V IP65 GT29866 - 816 200 68

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység zöld LED-es 230V IP65 GT29866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - zöld

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29866

Gyártói cikkszám

816 200 68

Gyártói típuskód

816.200.68

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

zöld

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

beépített

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőoszlop egység zöld LED-es 230V