Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop komplett 24VDC piros/sárga/zöld/hangjel(85db) IP67 GT97941 - 695 210 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop komplett 24VDC piros/sárga/zöld/hangjel(85db) IP67 GT97941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP67

  • Akusztikus funkció - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97941

Gyártói cikkszám

695 210 55

Gyártói típuskód

695 210 55

Jeloszlop elemek száma:

3

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Akusztikus funkció:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőoszlop komplett 24VDC piros/sárga/zöld/hangjel(85db)