WERMA - Jelzőoszlop komplett LED-es sárga 24VDC IP65 folyam/vill GT96040 - 829 300 55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP65
Külső átmérő - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96040
Gyártói cikkszám
829 300 55
Gyártói típuskód
829.300.55
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
98 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőoszlop komplett LED-es sárga 24VDC IP65 folyam/vill