Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop komplett sárga 24VDC IP54 GT31097 - 830 352 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop komplett sárga 24VDC IP54 GT31097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Lencse színe - sárga

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31097

Gyártói cikkszám

830 352 55

Gyártói típuskód

830.352.55

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP54

Lencse színe:

sárga

Szerelési mód:

falon kívüli

Ház anyaga:

műanyag

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villanó jelzőlámpa ; Jelzőoszlop komplett sárga 24VDC