Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőoszlop komplett sárga B15d 12-240VAC/DC IP65 GT70763 - 210 300 00

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop komplett sárga B15d 12-240VAC/DC IP65 GT70763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70763

Gyártói cikkszám

210 300 00

Gyártói típuskód

210.300.00

Jeloszlop elemek száma:

1

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőoszlop komplett sárga B15d 12-240VAC/DC