WERMA - Jelzőoszlop komplett villanófény sárga+hangjelző IP65 GT40741 - 423 310 68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - falon kívüli
Optikai jel fajtája - villanófény
Hangerő - 92 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40741
Gyártói cikkszám
423 310 68
Gyártói típuskód
423.310.68
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
villanófény
Hangerő:
92 dB
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
szürke
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Jelzőoszlop komplett villanófény sárga+hangjelző