WERMA - K ELECTRIC Síntartó 3-pólus, 60mm síntávolság, kétlyukú, belső rögzítésű, 12-30mm/5 és 10mm gyűjt SY005898 - 106300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005898
Gyártói cikkszám
106300
Gyártói típuskód
106300
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
610 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
100 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
500 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
175 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
160 mm
Magasság:
218 mm
Mélység:
229 mm