WERMA - Lámpa 12-240VAC sárga 7W IP54 oldalfalra szerelh. GT00825 - 850 300 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Külső átmérő - 56.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00825
Gyártói cikkszám
850 300 38
Gyártói típuskód
850.300.38
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Külső átmérő:
56.5 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Lámpa 12-240VAC sárga 7W IP54 oldalfalra szerelh.