WERMA - Villogó lámpa IP65 GT25519 - 883 300 68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - sárga
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 0.17 A
Teljesítmény - 35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25519
Gyártói cikkszám
883 300 68
Gyártói típuskód
883.300.68
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
sárga
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.17 A
Teljesítmény:
35 W
Optika:
tükör
Foglalat:
GY6.35
Fényforrás:
halogén
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőlámpa (körbe forgó) ; Villogó lámpa