WIELAND - Ipari kompakt csatlakozó IP67 GT90820 - 96.031.4053.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 20 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90820
Gyártói cikkszám
96.031.4053.1
Gyártói típuskód
96.031.4053.1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP68
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Kábelátmérő:
10-10 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
4-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
4-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
82 mm
Magasság:
34.6 mm
Szélesség:
34.6 mm