WIELAND - Ipari kompakt csatlakozó IP68 GT89521 - 96.032.5053.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP68
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89521
Gyártói cikkszám
96.032.5053.0
Gyártói típuskód
96.032.5053.0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP68
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
M25
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
4-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
4-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
L, N, PE
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Külön adapterrész színe:
fekete
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
44.6 mm
Magasság:
35 mm
Szélesség:
35 mm