WIELAND - Ipari kompakt csatlakozó SN032131 - 92.032.8758.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Kivitel - csatlakozó dugó
Csatlakozási mód - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573455580
Sonepar cikkszám
SN032131
Gyártói cikkszám
92.032.8758.0
Gyártói típuskód
GST18I3S S1 R V WS
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépíthető változat:
beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
1.5-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
1.5-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Külön adapterrész színe:
fehér