WIELAND - Ipari mod. csatlakozó GT93313 - 73.300.0453.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93313
Gyártói cikkszám
73.300.0453.0
Gyártói típuskód
73.300.0453.0
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari mod. csatlakozó