WIELAND - Ipari modul 4p csatlakozó 16a GT68853 - 78.013.0453.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 1000 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573445963
Sonepar cikkszám
GT68853
Gyártói cikkszám
78.013.0453.0
Gyártói típuskód
78.013.0453.0
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
1000 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-40-120 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem