Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari moduláris betét 4P 16A 500V GT68851 - 78.003.0453.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari moduláris betét 4P 16A 500V GT68851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015573445956

Sonepar cikkszám

GT68851

Gyártói cikkszám

78.003.0453.0

Gyártói típuskód

78.003.0453.0

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

1000 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-40-120 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari moduláris betét 4P 16A 500V