WIELAND - Ipari sokp csatl 10P 16A 400V betét /apa/ GT87124 - 70.310.1040.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87124
Gyártói cikkszám
70.310.1040.0
Gyártói típuskód
70.310.1040.0
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 16A 400V betét /apa/