WIELAND - Ipari sokp csatl 10P ház alsó csapófedéllel M20 GT68866 - 71.340.1035.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas
Lezárás típusa - hosszanti kar
Védettség (IP), szerelt - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573624450
Sonepar cikkszám
GT68866
Gyártói cikkszám
71.340.1035.0
Gyártói típuskód
71.340.1035.0
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
kétoldalas
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
52 mm
Magasság:
54.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
EMC változat:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 10P ház alsó csapófedéllel M20