WIELAND - Ipari sokp csatl 10P ház modul SN013186 - 78.002.1053.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 240 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013186
Gyártói cikkszám
78.002.1053.0
Gyártói típuskód
78.002.1053.0
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
réz
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-40-120 °C
Szennyezési fokozat:
3
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0