Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl 16P ház felső metrikus egyenes ki GT86268 - 70.350.1635.2

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl 16P ház felső metrikus egyenes ki GT86268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

  • Kábelcsavarozással - Nem

  • Védettség (IP), szerelt - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86268

Gyártói cikkszám

70.350.1635.2

Gyártói típuskód

16P CSATL HÁZ,FELSŐ/M

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P ház felső metrikus egyenes ki