Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V alj G07243 - 70.300.2440.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V alj G07243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 24

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07243

Gyártói cikkszám

70.300.2440.0

Gyártói típuskód

BUCHSENEINSATZ

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

24

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 400V alj