Nem visszaküldhető

WIELAND - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó G07244 - 70.310.2440.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó G07244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 24

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07244

Gyártói cikkszám

70.310.2440.0

Gyártói típuskód

STECKEREINSATZ

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

24

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó