WIELAND - Ipari sokp csatl 3P ház műa alsó G08199 - 76.320.0753.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - műanyag
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08199
Gyártói cikkszám
76.320.0753.0
Gyártói típuskód
GEHAEUSEUNTERTEIL
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
műanyag
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 3P ház műa alsó