WIELAND - Ipari sokp csatl 3p SN005910 - 76.322.0736.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005910
Gyártói cikkszám
76.322.0736.0
Gyártói típuskód
76.322.0736.0
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 3p