WIELAND - Ipari sokp csatl 40P fedél SN054516 - 70.325.1628.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - alul
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573220225
Sonepar cikkszám
SN054516
Gyártói cikkszám
70.325.1628.0
Gyártói típuskód
70.325.1628.0
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
alul
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
44 mm
Magasság:
28 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp csatl 40P fedél