Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl 48P ház , fedéllel GT78748 - 70.325.4828.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl  48P ház , fedéllel GT78748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

  • Kábelcsavarozással - Nem

  • Védettség (IP), szerelt - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78748

Gyártói cikkszám

70.325.4828.0

Gyártói típuskód

70.325.4828.0

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 48P ház , fedéllel