WIELAND - Ipari sokp csatl 6E dugó csav. SN003877 - 72.310.0653.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 690 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003877
Gyártói cikkszám
72.310.0653.0
Gyártói típuskód
72.310.0653.0
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
690 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6E dugó csav.