WIELAND - Ipari sokp csatl 6P ház alsó GT83209 - 70.320.0628.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83209
Gyártói cikkszám
70.320.0628.0
Gyártói típuskód
70.320.0628.0
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P ház alsó