WIELAND - Ipari sokp csatl 6P ház egyoldalon PG13,5 GT64783 - 70.331.0628.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64783
Gyártói cikkszám
70.331.0628.0
Gyártói típuskód
GEHAEUSEOBERTEIL
Szekrény típusa:
lábazatház
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P ház egyoldalon PG13,5