Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl 7P 10A 250V dugó G08253 - 73.710.0753.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl 7P 10A 250V dugó G08253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 7

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08253

Gyártói cikkszám

73.710.0753.0

Gyártói típuskód

STECKEREINSATZ

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

7

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 7P 10A 250V dugó