Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl 8P 10A 50V alj G07981 - 73.700.0853.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl 8P 10A 50V alj G07981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07981

Gyártói cikkszám

73.700.0853.0

Gyártói típuskód

BUCHSENEINSATZ

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 8P 10A 50V alj