WIELAND - Ipari sokp csatl betét 4/6pol 35/16A 'anya' GT93744 - 72.205.1053.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 35 A
Névleges feszültség - 690 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93744
Gyártói cikkszám
72.205.1053.0
Gyártói típuskód
72.205.1053.0
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
35 A
Névleges feszültség:
690 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl betét 4/6pol 35/16A "anya"