Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl betét 4/6pol 35/16A 'apa' GT93745 - 72.215.1053.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl betét 4/6pol 35/16A 'apa' GT93745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 10

  • Névleges áram In - 35 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93745

Gyártói cikkszám

72.215.1053.0

Gyártói típuskód

72.215.1053.0

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

10

Névleges áram In:

35 A

Névleges feszültség:

690 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl betét 4/6pol 35/16A "apa"