WIELAND - Ipari sokp csatl betét 6pol 16A 690V csavaros csatl GT52254 - 70.400.0640.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 690 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52254
Gyártói cikkszám
70.400.0640.0
Gyártói típuskód
70.400.0640.0
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
690 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl betét 6pol 16A 690V csavaros csatl