WIELAND - Ipari sokp csatl érintkező hüvely 0,5-1,5mm2 G07983 - 02.124.1000.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga - ón
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573053588
Sonepar cikkszám
G07983
Gyártói cikkszám
02.124.1000.0
Gyártói típuskód
0,5-1,5 QMM hüvely
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
ón
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl érintkező hüvely 0,5-1,5mm2