WIELAND - Ipari sokp csatl érintkező hüvely 0,5-1,5mm2 GT68857 - 02.125.3429.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - bronz
Érintkező felület anyaga - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68857
Gyártói cikkszám
02.125.3429.8
Gyártói típuskód
02.125.3429.8
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
bronz
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csupaszolási hossz:
4 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl érintkező hüvely 0,5-1,5mm2