Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Ipari sokp csatl érintkező tüske 0,5-1,5mm2 G07984 - 05.544.1000.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Ipari sokp csatl érintkező tüske 0,5-1,5mm2 G07984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező felület anyaga - ón

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015573083271

Sonepar cikkszám

G07984

Gyártói cikkszám

05.544.1000.0

Gyártói típuskód

0,5-1,5 QMM tüske

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

ón

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl érintkező tüske 0,5-1,5mm2