WIELAND - Ipari spec csatl anya 3P IP40 G13831 - 92.933.0053.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13831
Gyártói cikkszám
92.933.0053.1
Gyártói típuskód
GST18i3FB2Z
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
10.3-10.3 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
1.5-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
2
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
75 mm
Magasság:
15.5 mm
Szélesség:
32.5 mm