WIELAND - Ipari spec csatl anya 3P SN003517 - 92.932.3053.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Csatlakozási mód - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003517
Gyártói cikkszám
92.932.3053.1
Gyártói típuskód
GSTSCHR.STK PL ML+TO
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Kábelátmérő:
8.3-8.3 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
1.5-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Csatlakozó dugó épületinstallációhoz ; Ipari spec csatl anya 3P