WIELAND - Ipari spec csatl anya 4P IP40 GT14707 - 92.943.0053.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14707
Gyártói cikkszám
92.943.0053.1
Gyártói típuskód
GST18i4FB2Z
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP40
Pólus jelölés:
2, N, PE, 1
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
11.5-11.5 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
1.5-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
2
Hosszúság:
75 mm
Magasság:
42.25 mm
Szélesség:
17 mm