WIELAND - Ipari spec csatl apa 3P IP20 G13832 - 92.934.0053.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13832
Gyártói cikkszám
92.934.0053.1
Gyártói típuskód
GST18i3FS2Z
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
12.5-12.5 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
2.5-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Hosszúság:
75 mm
Magasság:
17 mm
Szélesség:
32.5 mm