WIELAND - Ipari spec csatl tölcséres bevezető PG21 GT55828 - Z5.508.7028.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - fém
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55828
Gyártói cikkszám
Z5.508.7028.0
Gyártói típuskód
Z5.508.7028.0
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
fém
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Ipari spec csatl tölcséres bevezető PG21