WIELAND - Jelölő sorkapocshoz 'B' jel WK sorkapocshoz G19263 - 04.841.2350.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19263
Gyártói cikkszám
04.841.2350.0
Gyártói típuskód
9704 A/BG B
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "B" jel WK sorkapocshoz