WIELAND - Jelölő sorkapocshoz 'C' jel WK sorkapocshoz G19264 - 04.841.2450.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19264
Gyártói cikkszám
04.841.2450.0
Gyártói típuskód
9704 A/CG B
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "C" jel WK sorkapocshoz