WIELAND - Jelölő sorkapocshoz 'F' jel WK sorkapocshoz G19286 - 04.841.2750.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19286
Gyártói cikkszám
04.841.2750.0
Gyártói típuskód
9704 A/FG B
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "F" jel WK sorkapocshoz