WIELAND - Jelölő sorkapocshoz 'G' jel WK sorkapocshoz GT89269 - 04.841.2850.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89269
Gyártói cikkszám
04.841.2850.0
Gyártói típuskód
9704 A/GG B
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "G" jel WK sorkapocshoz